Sada bitů s ovládacím nástrojem Turbo 19dílná, Počet šroubováků: 19

Artiklové číslo: 676205 19
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah Sada / sortiment
Obal brašna
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem; Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby Phillips (PH); Pro šrouby Pozidriv (PZ); ploché
Počet kusů nářadí 19
Délka čepele l1 89 mm
Počet přepážek 19 ks
Řada Kraftform Kompakt
Označení výrobce Kraftform Kompakt Turbo 1
Barva Zelená; Černá
Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost pohonu, Upínač bitů C 6,3; E 6,3
Druh produktu Šroubovák na bity; Bity/čepele
Set / sada ano
Pohon Upínač bitů; Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676205 19
EAN / GTIN 4013288214614
Číslo výrobce 05057482001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Až čtyřnásobná rychlost šroubování díky planetové převodovce integrované v rukojeti, volitelně se zapínající nebo vypínající stlačením tlačítka. Vypnutí doporučujeme při přesném seřizování a konečném dotažení nebo uvolnění šroubu s vysokým krouticím momentem (až 14 Nm). Rukojeť Kraftform s držákem bitů Rapidaptor pro bity 1/4 palce se stopkou C 6,3 a E 6,3.
Dodávka v textilním skládacím pouzdře se suchým zipem.
Sestavené sady Kraftform Kompakt® pro praktické použití, složené z bitů a ovládacího nástroje pro ruční a strojní použití. Rukojeť šroubováku Kraftform s rychloupínačem pro bity 1/4 palců se stopkou C 6,3 a E 6,3.

Výhoda:

  • Silné koncové šroubení a jednoduché přesné seřizování.
  • Čistě mechanicky (bez akumulátoru) čtyřnásobná rychlost šroubení.

Obsah:

Bity, délka 89 mm, E 6,3, pro šrouby Phillips: Po 1 ks č. 674200 vel. 1/89; 2/89; 3/89
Bity, délka 89 mm, E 6,3, pro šrouby Pozidriv: Po 1 ks č. 674220 vel. 1/89; 2/89; 3/89
Bity, délka 89 mm, E 6,3 pro vnitřní šestihran: po 1 ks č. 674244 vel. 3; 4; 5; 6 mm
Bity, délka 89 mm, E 6,3, pro vnitřní Torx®: Po 1 ks č. 674250 vel. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89
Bity, délka 89 mm, E 6,3, pro šrouby s drážkou: 1 ks vel. 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm
Rukojeť šroubováku: 1 ks č. 676390 vel. 6,3