• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada bitů „Tool-Check PLUS“ s ovládacím nástrojem a nástrčnými hlavicemi pro nástrčné klíče 39dílná

Artiklové číslo: 676171
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah Sada / sortiment
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnitřním šestihranem; Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby Phillips (PH); Pro šrouby Pozidriv (PZ); ploché; Pro šrouby TORX® TR (Tamper Resistant) s pojistným kolíkem
Počet kusů nářadí 39
Délka čepele l1 25 mm
Celková délka L 25 mm
Počet přepážek 39 ks
Řada Kraftform Kompakt
Označení výrobce Tool-Check PLUS
Barva Zelená; Černá; Stříbrná
6hran pro nasazení otevřeného klíče ne
S funkcí ráčny ne
Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost pohonu, Upínač bitů C 6,3; E 6,3
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Výměnná čepel
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) PH1
Velikost unašeče, Pro šrouby Pozidriv (PZ) PZ1
Druh produktu Adaptér; Šroubovák na bity; Bity/čepele; Nástrčné klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Set / sada ano
Pohon Upínač bitů; Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676171
EAN / GTIN 4013288191601
Číslo výrobce 644705 36
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Sestavené sady Kraftform Kompakt® pro praktické použití, složené z bitů a ovládacího nástroje pro ruční a strojní použití. Rukojeť šroubováku Kraftform s rychloupínačem pro bity 1/4 palců se stopkou C 6,3 a E 6,3.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: č. 675200 2 ks 1/25; 3 ks 2/25; 1 ks 3/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: č. 675380 1 ks 1/25; 3 ks 2/25; 1 ks 3/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní 6hran: po 1 ks 675240 vel. 3; 4; 5; 6; 8
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: po 1 ks TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx® s kolíkem: po 1 ks 675350 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby s drážkou: 1 ks vel. 1,0×5,5
Nástrčné hlavice 1/4 palce, pro vnější šestihran: po 1 ks vel. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13
Adaptér: 1 ks 1/4 palcový vnitřní čtyřhran − 1/4 palcový upínač bitu
Spojovací stopka „Rapidaptor“: 1 ks č. 675020 vel. 6,3K
Držák šroubováků: 1 ks
Ráčna na bity 1/4 palce: 1 ks č. 676645