Sada bitů s ovládacím nástrojem 17dílná, Počet šroubováků: 17

Artiklové číslo: 676215 17
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah
Sada / sortiment
Obal
brašna
Výstup
Pro šrouby s vnitřním šestihranem; Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby Phillips (PH); Pro šrouby Pozidriv (PZ); ploché
Počet kusů nářadí
17
Délka čepele l1
89 mm
Počet přepážek
17 ks
Řada
Kraftform Kompakt
Označení výrobce
Kraftform Kompakt 400
S funkcí ráčny
ano
Vhodné k použití ve strojích
ano
Velikost pohonu, Upínač bitů
C 6,3; E 6,3
Vlastnosti rukojeti
Ergonomické
Typ rukojeti
Příčná rukojeť
Barva
Zelená; Černá; Stříbrná
Druh produktu
Šroubovák na bity; Bity/čepele
Set / sada
ano
Pohon
Upínač bitů; Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676215 17
EAN / GTIN 4013288214546
Číslo výrobce 05057470001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

S ergonomickou 2složkovou křížovou rukojetí s držákem bitů Rapidaptor.
Sestavené sady Kraftform Kompakt® pro praktické použití, složené z bitů a ovládacího nástroje pro ruční a strojní použití. Rukojeť šroubováku Kraftform s rychloupínačem pro bity 1/4 palců se stopkou C 6,3 a E 6,3.

Obsah:

Bity, délka 89 mm, E 6,3 pro šrouby Phillips: Po 1 ks č. 674200 vel. 2/89; 3/89
Bity, délka 89 mm, E 6,3 pro šrouby Pozidriv: Po 1 ks č. 674220 vel. 2/89; 3/89
Bity, délka 89 mm, E 6,3 pro vnitřní 6hran: Po 1 ks č. 674247 vel. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89
Bity, délka 89 mm, E 6,3 pro šrouby vnitřní Torx®: Po 1 ks č. 674250 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bity, délka 89 mm, E 6,3 pro šrouby s drážkou: 1 ks č. 674260 vel. 5,5/89
Rukojeť šroubováku: 1 ks č. 676656 vel. 6,3