Údržbářská sada nářadí, 35-dílná

Artiklové číslo: 680370
Sleva
4 710,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
753 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ ukládání a skladování Pouzdro
Zásobování energií Žádné napájení
Počet obsažených dílů 35 ks
Označení výrobce Kraftform Kompakt W1 Wartung
Obal brašna
Mobilita +++
Řada Kraftform Kompakt
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 680370
EAN / GTIN 4013288178336
Číslo výrobce 05135926001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Mobilita: +++ (ideální pro mobilní použití)
Kompaktní sada nářadí obsahující nejdůležitější nástroje pro údržbové práce v interiérech i exteriérech.

Rozsah dodávky:

Rukojeť Kraftform, izolovaná dle VDE: 1 ks č. 667411 vel. 1
Čepele šroubováku pro šrouby Phillips, izolované dle VDE: po 1 ks vel. 1; 2
Čepele šroubováku pro šrouby Pozidriv, izolované dle VDE: po 1 ks vel. 1; 2
Čepele šroubováku pro vnitřní Torx®, izolované dle VDE: po 1 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25
Čepele plochého šroubováku, izolované dle VDE: po 1 ks vel. 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 mm
Bity pro šrouby Pozidriv C 6,3: po 1 ks č. 675320 vel. 1/25; 2/25
Bity pro vnitřní 6hran C 6,3: Po 1 ks č. 675240 vel. 3; 4; 5; 6
BITY pro vnitřní Torx® C 6,3: 1 ks č. 675340 vel. TX25
Držák bitů 1/4 palce s magnetem: 1 ks
1/4palcové nástrčné hlavice 6hranné: po 1 ks vel. 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Prodloužení 1/4 palce: 1 ks vel. 75 mm
Spojovací stopka 1/4 palce: 1 ks
1/4palcová ráčna s jemným ozubením „Zyklop Speed“: 1 ks č. 632390
Držák šroubů: 1 ks č. 666425 vel. 2
Zkoušečka napětí: 1 ks č. 665030 vel. 3
Oboustranný otevřený klíč „Joker 6002“: 1 ks vel. 10x13 mm

Poznámka:

Nářadí se dodává osazené v textilní tašce.
Každá sestava je označena stupněm mobility (od „ideální pro mobilní použití“ až po „spíše vhodná pro stacionární použití“), který udává, do jaké míry je daná sestava vhodná pro mobilní použití nebo pro stacionární pracoviště.