Kraftform Kompakt 10, 10 dílný

Artiklové číslo: 05056653001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Obsah Sada / sortiment
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby Phillips (PH); Pro šrouby Pozidriv (PZ); Pro ploché šrouby (SL)
Délka čepele l1 90 mm
Počet přepážek 10 ks
Označení výrobce KK 10
Řada Kraftform Kompakt
Barva Černá
Provedení rovné
S funkcí ráčny ne
Počet kusů nářadí 10
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Výměnná čepel
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX10
Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) PH1
Velikost unašeče, Pro šrouby Pozidriv (PZ) PH2; PZ1
Zvláštní znaky, Pro šrouby Phillips (PH) Quick Release
Šířka čepele b 4 mm; 5,5 mm
Druh produktu Šroubovák na bity
Povrch lesklá, čistá
Sada ano
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05056653001
EAN / GTIN 4013288041647
Číslo výrobce 05056653001
L-číslo L60020 100697
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • 9 houževnatých bitů, pro univerzální použití.
  • Torzní tvar proti předčasnému opotřebení.
  • 1 ruční držák 813 R Kraftform s rychloupínací hlavou Rapidaptor, vícekomponentní pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování.

Výhoda:

  • Kompaktnější už sada šroubováků být nemůže
  • Ruční držák Kraftform s rychloupínací hlavou Rapidaptor
  • Torzní tvar bitů proti předčasnému opotřebení
  • Houževnaté bity, pro univerzální použití
  • Šikovný a robustní způsob ukládání

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt 10, 10 dílný
  • 1x 813 R Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor: 1/4″ x 90 mm
  • 2x 851/1 TZ Bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm
  • 2x 855/1 TZ Bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm
  • 3x 867/1 TZ Bity TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm
  • 2x 800/1 TZ Bity: 0.5x4x25 mm, 1x5.5x25 mm