Ušetřete 15 % na celém online sortimentu s kódem VELIKONOCE25

Vážení zákazníci, blíží se Velikonoce a my bychom Vám rádi poděkovali za Vaši přízeň tím, že Vám přinášíme exkluzivní 15% slevu na celý sortiment v našem e-shopu.
Od středy 2.dubna 2025 do 27. dubna 2025 můžete využít této nabídky a pořídit si nové nástroje, dílenský nábytek, pracovní oděvy, ruční nářadí nebo měřící techniku za výhodnější cenu.

EXKLUZIVNÍ VELIKONOČNÍ SLEVA

A jak na to?

Je to velmi jednoduché. Stačí si vybrat produkty, které chcete koupit, a přidat je do košíku. Poté pokračujte k dokončení objednávky a v závěrečném kroku uvidíte políčko “přidat poukaz”. Do tohoto políčka zadejte kód VELIKONOCE25 a klikněte na “použít”. Vaše dodatečná sleva 15% bude okamžitě odečtena z celkové částky. A to je vše!

Pokud ještě nemáte zákaznický účet na našem e-shopu, nevadí. Rádi Vám pomůžeme s jeho založením a nastavením. Stačí nás kontaktovat na telefonním čísle nebo e-mailu. Budeme se těšit na Vaši zprávu.

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně poukazů, slev nebo jiných podmínek našeho e-shopu, podívejte se do sekce často kladené dotazy (FAQ), kde najdete odpovědi na nejčastější otázky našich zákazníků. Pokud tam nenajdete odpověď na Váš dotaz, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu pro Vás!

Poznámka: Slevový kód* VELIKONOCE25 lze uplatnit pouze na našem e-shopu: www.hoffmann-group.com od hodnoty objednávky 150 € nebo 3 700 Kč.
Sleva -15 % se vztahuje na celý sortiment v e-shopu a platí od 02.04.2025 do 27.04.2025. Vyplacení slevy v hotovosti nebo kombinace s jinými slevovými poukazy není možná. Vyhrazujeme si právo akci "Velikonoční sleva" předčasně ukončit. Pokud využijete práva na odstoupení od smlouvy nebo vrácení zboží, bude Vám vrácena snížená kupní cena. Platí naše zásady ochrany osobních údajů. Další informace o poukazech a slevových kupónech naleznete v sekci často kladené otázky (FAQ).

Nakupte si vše potřebné – uplatněte svůj slevový poukaz s kódem VELIKONOCE25


Nechte se inspirovat našim výběrem nejprodávanějších produktů

Profesionální partner pro Vaši obráběcí techniku

Odborné znalosti a praktické zkušenosti našich expertů - zdarma pro Vás

Technologie broušení a řezání

Hliník patří mezi velmi populární a praktické materiály pro práci v mnoha průmyslových odvětvích. Stáhněte si naší odbornou knihu a zjistěte, jak obrábět správným způsobem.

Nastavte si Vaši měřicí techniku rychle a jednoduše

Jsou pro Vás konvenční metody měření moc zdlouhavé? Představíme Vám inovativní způsob měření, se kterým ušetříte čas a přesně nastavíte Vaše měřidla. Sledujte náš webinář zdarma a zjistěte více.

Ruce pryč od špatných rukavic

Většina vážných poranění rukou spočívá ve výběru vadných ochranných pracovních rukavic. Stáhněte si zdarma naši odbornou knihu a vyvarujte se 4 nejčastějším chybám.

Optimalizujte své pracoviště s kvalitními nástrojovými vložkami

Vysoce kvalitní nástrojové vložky jsou jedním z nejúčinnějších nástrojů pro přehled na pracovišti. Když Vaši zaměstnanci vědí, kde najdou jednotlivé nástroje nebo pomůcky, je každý pohyb přesný a cílený. Zjistěte více v naší odborné knize.

V případě jakýchkoliv dotazů či požadavků se na nás neváhejte obrátit. Ať už se jedná o rychlou informaci po telefonu nebo precizní a individuální poradenství na místě. Naši odborní poradci jsou neustále a intenzivně školeni a jsou tak vždy aktuálně informováni o nejnovějším technickém vývoji. Díky tomu pro Vás mají vždy vhodné řešení. Neváhejte se na nás obrátit. Jsme Vám plně k dispozici!

Kontaktujte nás

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku