• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Ochranné ucpávky do uší z PU pěny, oranžové, Typ: R500

Artiklové číslo: 097697 R500
Nastavit cenu 500 páry (CZK 1180,00 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 500 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směrnice/označování Značka CE
Barva Oranžová
Kabel k dispozici ne
Materiál ucpávky Polyuretan (PU)
Vlastnosti zátky Lze tvářet
Obsah pár 500 paar
Druh produktu Ochranné ucpávky do uší
Velikost Jednotná velikost
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 38 dB
Norma EN 352-2
Útlum hluku Pasivní
Opakované použití Jednorázové
Kategorie ochrany osobních ochranných pomůcek III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097697 R500
EAN / GTIN 5036108256556
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

500 párů jednorázových ochranných ucpávek do uší z PU pěny. Použitelné pro doplnění dávkovače EP20. Tyto měkké ochranné ucpávky do uší utěsní zvukovod měkkou pěnou.

Charakteristika:

  • Jednorázové zátky do uší z měkké PU pěny
  • Snadná aplikace
  • Vynikající systém tlumení hluku
  • Certifikace CE
  • Prezentační prodejní box pro podporu prodeje
  • CE-CAT III
  • Tento výrobek se prodává v samostatných krabičkách

Norma:

  • EN 352-2:2002 (SNR 38dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 38dB)

Materiál:

Materiál: PU pěna