{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon |
700 W
|
|
| Síťové napětí |
230 V
|
|
| Síťová frekvence |
50 Hz
|
|
| Řada |
GMT
|
|
| Zásobování energií |
Síťový provoz
|
|
| Délka žlabu, vnitřní L2 |
590 mm
|
|
| Šířka žlabu, vnitřní B2 |
180 mm
|
|
| Výška žlabu, vnitřní T2 |
300 mm
|
|
| Délka stroje L1 |
1 565 mm
|
|
| Šířka stroje B1 |
710 mm
|
|
| Výška stroje H1 |
1 385 mm
|
|
| Otáčky min. |
1 500 min-1
|
|
| Otáčky max. |
3 000 min-1
|
|
| Objem vodní nádrže |
45 l
|
|
| Objem žlabu |
35 l
|
|
| Zvláštní znaky |
Kompaktní konstrukce; pozvolný rozběh
|
|
| Druh produktu |
Omílací stroj
|
|
| Hmotnost celkem |
350 kg
|
| Katalogové číslo | 501305 GMT35 | |
| EAN / GTIN | 4062406378851 | |
| Číslo výrobce | 501305 GMT35 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |