• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
    • Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem, Typ: GSB18V45

Artiklové číslo: 070105 GSB18V45
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 3 Ah
Označení výrobce GSB 18V-45
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva modrá; Černá
S funkcí zdvihu ano
Upínací průměr min., S vrtacím sklíčidlem 1,5 mm
Upínací průměr max., S vrtacím sklíčidlem 13 mm
Průměr max., beton 10 mm
Průměr max., ocel 10 mm
Průměr max., dřevo 35 mm
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem
Počet rychlostních stupňů/stupňů 2
Krouticí moment max. (měkké materiály) 21 Nm
Krouticí moment max. (tvrdé materiály) 45 Nm
Vhodné pro materiál Zdivo; dřevo; ocel
Provedení upínače nástrojů S vrtacím sklíčidlem
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř beton; dřevo; ocel
Vibrace max. podle EN 2,5 m/s2; 12,2 m/s2
Nejistota vibrací (hodnota K) 1,5
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Zvláštní znaky/vybavení S háčkem na opasek; S LED osvětlením; S přídavnou rukojetí
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Typické použití Medium
Hmotnost celkem 1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 070105 GSB18V45
EAN / GTIN 4059952635699
Číslo výrobce 06019K3305
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem Bosch pro nejnáročnější šroubování, vrtání a vrtání s příklepem.
  • Electronic Cell Protection (ECP) chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
  • Electronic Motor Protection (EMP) chrání motor před přetížením.
  • Mechanické, vícestupňové vypínání utahovacího momentu.
  • Praktický klip na opasek (ne 070104).
  • Integrované LED světlo, ukazatel stavu nabití akumulátoru.
  • Rychloupínací sklíčidlo.

Robustní akumulátorový šroubovák s výkonným motorem.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů 18 V / 3,0 Ah Li-Ion, nabíječky a boxu L-BOXX.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851 – č. 073866.