{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 5 ks | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Barva | Žlutá; Šedá; Černá | |
| Počet kusů nářadí | 5 | |
| Šířka břitu b | 2,5 mm; 3,5 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6,5 mm | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Set / sada | ano | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | ploché | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 973195 5 | |
| EAN / GTIN | 4067263118244 | |
| Číslo výrobce | 973195 5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |