• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací tělísko Z5 jemné, TK, Typ: A0210

Artiklové číslo: 546800 A0210
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
617 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Kleinfrässtift Z5 − fein, HM
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky DS 3 mm
Řezný materiál TK
Průměr břitu Dc 2 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 10 mm
Ozubení, specifické pro výrobce Z5
Technická fréza, charakteristika čelní plochy bez
Tvar technické frézy Válcová technická fréza
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce A0210
Počet upínacích drážek 5
Jemnost ozubení jemný
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 40 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 546800 A0210
EAN / GTIN 4045197521767
Číslo výrobce 546800 A0210
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Popis

Provedení:

Technické frézy GARANT jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, je stopka z oceli, v ostatních případech je rovněž z tvrdokovu.
TK malé technické frézy s ⌀ stopky 3 mm.
Tvar válec (ZYA), bez čelního ozubení.

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.