Pracovní stůl se 4 zásuvkami a 1 křídlovými dvířky, Délka desky: 1500mm

Artiklové číslo: 929510 1500
Sleva
20 340,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
1500
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Výška pracovního stolu: 850
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 100
  • Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo): 700
  • Tloušťka desky: 40
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 90

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,5 mm
Výška pracovního stolu 850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 100 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) 700 kg
Tloušťka desky 40 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 90 %
Úhel otevření dveří 180 stupeň
Výškové vyrovnání 20 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Výška 850 mm
Pracovní deska délka 1 500 mm
Pracovní deska hloubka 700 mm
Pracovní deska tloušťka 40 mm
Šířka podstavce 1 200 mm
Hloubka podstavce 630 mm
Užitná šířka zásuvek 490 mm
Užitná hloubka zásuvek 520 mm
Výška dvířek (vpravo) 360 mm
Počet zásuvek 4
Materiál pracovní desky buk Multiplex
Povrch pracovní desky Olejované
Centrálně uzamykatelný pracovní stůl ano
Řadový pracovní stůl ne – příliš velký přesah desky
Hmotnost 92 kg
Druh produktu Pracovní stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 929510 1500
EAN / GTIN 4062406117771
Číslo výrobce 929510 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Pracovní deska o tloušťce 40 mm, odolná proti deformaci, z olejovaného bukového dřeva Multiplex.
  • Spodní rám – svařovaný ocelový plech.
  • Zásuvky z ocelového plechu kolečky Delrin s hladkým chodem.
  • Dveře z ocelového plechu, s plastovou zapuštěnou rukojetí, úhel otevření 180° a dveřní závěsy se samozavíráním.
  • Centrální cylindrický zámek se 2 klíči.

Osazení:

Výška čela zásuvky (levá): 180; 180; 180
Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 180
Výška dvířek (vpravo): 360

Zvláštní příslušenství:

Vhodné police viz č. 929581.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, čela antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak, police a odkládací police pozinkované.

Poznámka:

Další možná čela: Světle šedá RAL 7035, signální modrá RAL 5005. Speciální lakování není možné.

Warning:

Stanovené použití
  • Pracovní stůl používejte pouze v technicky bezvadném stavu. Neprodleně odstraňte poruchy, které mohou ovlivnit bezpečnost.
  • Komponenty montujte pouze do otvorů, které jsou k tomuto účelu určeny.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte jen v suchém prostředí.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na pracovní stůl. Nepřevážejte osoby.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení vody, deště a nečistotám.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Nepřetěžujte pracovní stůl, pracovní desku, zásuvky a odkládací police.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty