AOMT 060204-45DT IC508 Srážecí břitové destičky

Artiklové číslo: 5505512
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Úhel špičky 45,5 stupeň
Tloušťka řezné destičky 1,96 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky AOMT 060204-45DT
Označení řezné destičky AOMT 060204-45DT IC508
Druh produktu Řezné vložky na vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5505512
EAN / GTIN 7291075170238
Číslo výrobce 5505512
L-číslo L24160 49

Popis

Popis:

Vrtací břitové destičky, délka břitové destičky (L) 5,66 mm, uzavřená úhlová vložka (EPSR) 45,5 stupňů, tloušťka břitové destičky (s ) 1,96 mm, šířka břitové destičky (W1) 4,5 mm

Charakteristika:

  • Délka rezné hrany (L) 5.66 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 45.5 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 1.96 mm
  • Šírka vložky (W1) 4.5 mm