Fréza pro vysoké posuvy LOGIQ4FEED, Válcová stopka, ⌀ DC / počet břitů Z: 16/2

Artiklové číslo: 221100 16/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC / počet břitů Z Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 120 mm
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada LOGIQ4FEED
Označení výrobce FFX4 ED16-2-030-C16-04
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky DS 16 mm
Průměr čepele min. Dc 8,6 mm
Délka břitu max. Lc 0,8 mm
Zadní úhel podbroušení -8 stupeň
Dráha zanoření Lp 6,6 mm
Počet břitů po obvodu Z 2
Počet vyměnitelných břitových destiček 2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 30 mm
Užitná délka L1 120 mm
Funkční délka 120 mm
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Kopírovací frézy
Vhodná vyměnitelná břitová destička XNMU040310..
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 221100 16/2
EAN / GTIN 7291075392739
Číslo výrobce 3336670

Popis

Provedení:

Inovativní frézovací systém s vysokým posuvem pro efektivní hrubování – zejména pro obrábění hlubokých dutin, např. ve výrobě nástrojů a forem a také v leteckém a kosmonautickém průmyslu. Do sebe otočená vyměnitelná břitová destička má vedlejší břit, který zaručuje vyšší obráběcí výkon při šikmém ponoření.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 229695 2 (TX7, 0,9 Nm).