Nástavbová čelist, posunutá, standardní 50

Artiklové číslo: 363041 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
144 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 50 mm
Výška čelistí h 24 mm
Výška h2 8 mm
Délka čelistí l 40 mm
l2 7 mm
Délka l3 22,5 mm
Vhodné pro barevný kód Xtric 80
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 363041 50
EAN / GTIN 4062406785239

Popis

Provedení:

S ozubením Gripp v 3 mm stupni a hladkou upínací plochou.

Použití:

K zabránění upínacích mezer. Viz přehled rozsahů upnutí.