Sgabello con ruote con freno a molla, per luoghi di utilizzo flessibili, mobile

Codice art.: 966145 1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di gradini senza piattaforma Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata scale: 150

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 150 kg
Altezza utile 430 mm
440 mm
Ruote si
Numero di gradini senza piattaforma 1
Materiale rotelle poliammide, resina acetalica
Ruote di metallo no
Superficie gradino scanalata, antiscivolo
Peso 2,6 kg
Norma DIN EN 14183
Tipo di prodotto Sgabello mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 966145 1
copia
EAN / GTIN 4003866409181
copia
Codice del produttore 40918
copia
Produttore Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Esecuzione:

Superficie scanalata e antiscivolo.
Stabilità grazie al bloccaggio automatico brevettato e al labbro di gomma antiscivolo.
Portata 150 kg.

Norma:

DIN EN 14183.