Platformă rotundă cu rotile cu frână cu arc, pentru flexibilitatea locului de lucru, mobilă

Cod articol.: 966145 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte fără platformă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălțime încărcată 430 mm
Suprafaţă de bază diametru 440 mm
Balustrade disponibile ja
Material roată/rolă Poliamidă
Tip produs Platformă rotundă
Înălţime de lucru 2,45 m
Stratul exterior al suprafeţei de călcare striație
Standard DIN EN 14183
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 2,6 kg
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol 966145 1
EAN / GTIN 4003866409181
Număr producător 40918
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Execuţie:

Suprafaţă de călcare striată, nealunecoasă. Aşezare sigură datorită blocării patentate automate şi a marginii din cauciuc antialunecare. Capacitate portantă 150 kg.

Standard:

DIN EN 14183.