Schůdky s plošinou s koly s pružinovými brzdami, pro flexibilní místo využití, pojízdné

Artiklové číslo: 966145 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů bez plošiny Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška zatížená 430 mm
Průměr půdorysné plochy 440 mm
Zábradlí k dispozici ano
Materiál kola/válečku Polyamid
Druh produktu Pojízdný schůdek
Pracovní výška 2,45 m
Povrch stupátka vrubování
Norma DIN EN 14183
Nosnost 150 kg
Hmotnost 2,6 kg
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 966145 1
EAN / GTIN 4003866409181
Číslo výrobce 40918
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Ausführung:

Geriffelte, rutschhemmende Trittfläche.
Sicherer Stand durch patentierte, automatische Einrastung und rutschhemmende Gummilippe.
Tragfähigkeit 150 kg.

Norm:

DIN EN 14183.

Ke stažení & dokumenty

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku