{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Létratechnika teherbírása | 150 kg | |
Hasznos magasság | 430 mm | |
⌀ | 440 mm | |
Kerekek | igen | |
Lépcsőfokok száma a platform nélkül | 1 | |
Kerekek anyaga | Poliamid, poliacetál | |
Fém kerekek | nem | |
Járófelület felülete | recézett, csúszásgátló | |
Súly | 2,6 kg | |
Szabvány | DIN EN 14183 | |
Termék fajtája | Görgős lépcső |
Cikkszám | 966145 1 | |
EAN / GTIN | 4003866409181 | |
Gyártó száma | 40918 | |
Gyártó | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |