{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wysokość z obciążeniem | 430 mm | |
| Średnica podstawy | 440 mm | |
| Z balustradą | tak | |
| Materiał koła/rolki | poliamidowe | |
| Rodzaj produktu | Stopień (podest) | |
| Wysokości roboczej | 2,45 m | |
| Powierzchnia stopnia | rowkowanie | |
| Norma | DIN EN 14183 | |
| Nośność | 150 kg | |
| Masa | 2,6 kg | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 966145 1 | |
| EAN / GTIN | 4003866409181 | |
| Numer producenta | 40918 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |