Kolieskové stúpadlo 1

Č. pol.: 966145 1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stúpacia technika Nosnosť: 150

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpacia technika Nosnosť 150 kg
Úžitková výška 430 mm
450 mm
Kolieska Áno
Počet schodíkov bez platformy 1
Kov Kolieska Áno
Povrch Nášľapné plochy ryhované, protišmykové
Hmotnosť 2,6 kg
Norma DIN EN 14183
Druh produktu Kolieskové stúpadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 966145 1
EAN/GTIN 4003866409181
Číslo výrobcu 40918

Popis

Prevedenie:

Rebrovaný, protišmykový povrch behúňa.
Bezpečné státie vďaka patentovanému automatickému uzamykaciemu mechanizmu a protišmykovému gumovému okraju.
Nosnosť 150 kg.

Norma:

DIN EN 14183.