Marchepied avec roulettes à blocage à ressort, pour lieu d’utilisation flexible, à roulettes

Réf.: 966145 1
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de marches sans plate-forme Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible échelles et plates-formes: 150

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible échelles et plates-formes 150 kg
Hauteur utile 430 mm
440 mm
Roulettes oui
Nombre de marches sans plate-forme 1
Matériau roulettes Polyamide, résine acétal
Roulettes en métal non
Surface des marches striées, antidérapantes
Poids 2,6 kg
Norme DIN EN 14183
Type de produit Tabourets marchepieds

Identification et classification

Référence article 966145 1
Copier
EAN / GTIN 4003866409181
Copier
Réf. fabricant 40918
Copier
Fabricant Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Description

Exécution:

Marches striées, antidérapantes.
Stabilité assurée grâce au blocage automatique breveté et au rebord en caoutchouc antidérapant.
Charge admissible 150 kg.

Norme:

DIN EN 14183.

Téléchargements et documents