Dispositivo elettronico di controllo per chiavi dinamometriche “TTT”

Codice art.: 654340
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±0,5
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ±0,5 %
Interfaccia Interfaccia RS232C
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Larghezza visualizzatore 200 mm
Altezza visualizzatore 150 mm
Profondità visualizzatore 180 mm
Peso 1 kg
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 654340
copia
EAN / GTIN 5060922231284
copia
Codice del produttore 43228
copia

Descrizione

Esecuzione:

  • Robusto convertitore in poliuretano per l’appoggio su tavolo o a muro.
  • Ampio display LCD.
  • Selezione diretta della procedura di controllo con tastiera a pittogrammi.
  • Interfaccia per il collegamento di un sensore esterno. I sensori n. art. 654350 consentono il riconoscimento automatico del campo di misura e dei parametri di taratura.
  • Indicatore di frequenza per la verifica degli utensili a impulsi o chiavi con accoppiamento a frizione.
  • È possibile programmare i valori limite superiori e inferiori.
  • Interfaccia seriale per il collegamento di una stampante o un PC.
  • Alimentazione: batteria integrata con autonomia di circa 16 h o funzionamento in rete a 230 V.
  • Software di taratura TCS (disponibile gratuitamente dopo la registrazione alla pagina www.norbar.com/Support/Downloads/Software-Download).

Senza sensore integrato con raccordi per 3 sensori esterni.

Vantaggi:

Sistema di misura flessibile ampliabile fino a 100.000 Nm. Uso facile e intuitivo.

Uso:

Taratura dei giraviti dinamometrici con scala graduata o display. Regolazione e taratura dei giraviti dinamometrici senza scala. Regolazione e taratura di avvitatori elettrici o pneumatici con spegnimento automatico. Possibilità di sensori esterni optional per la verifica di chiavi o giraviti dinamometrici fino a 100.000 Nm.

Nota:

Non per avvitatori a percussione!
Non per avvitatori a massa battente!

Download & documenti

Prodotti correlati
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello