Sensori “FMT”, Coppia max.: 2Nm

Codice art.: 654350 2
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

Consegna in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±0,5
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 2 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ±0,5 %
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Campo di misura 0,04 Nm - 2 Nm
Quadro femmina 1/4 pollici
Attacco esagonale 1/4 pollici
Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 654350 2
copia
EAN / GTIN 5060922232892
copia
Codice del produttore 50671.LOG
copia

Descrizione

Esecuzione:

  • Sensore statico completo di cavo (2 m) per collegamento diretto a n. art. 654300 o n. art. 654340 (riconoscimento automatico dei dati di taratura).
  • Fissaggio diretto alla superficie di lavoro con 3 viti (non comprese nella fornitura).

Fornitura:

Incluso certificato di taratura UKAS in senso orario.
Fino a Dim. 150 incl. con simulatore di serraggio delle viti per il controllo di avvitatori elettrici e pneumatici. In stabile valigetta di plastica.

Nota:

Non per avvitatori a percussione!
Non per avvitatori a massa battente!

Download & documenti

Prodotti correlati
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello