Filtro di saldatura automatico G5-01-VC, Modello: G5-01-VC

Codice art.: 098209 G5-01-VC
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna su richiesta

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 3M™ Speedglas™ G5-01
Contenuto 1
Denominazione originale prodotto H610030
Per G5-01
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tinta delle lenti 5, 8-14
Protezione UV Tonalità 14 (permanente)
Livello di protezione filtro IR Tonalità 14 (permanente)
Livello di luminosità Livello di oscuramento 3
Durata batteria ADF fino a 1500 ore
Campo visivo del filtro per saldature [mm] 73×109 mm
Numero di sensori 4
Accensione automatica
Tipo di prodotto Filtro per maschere di saldatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 098209 G5-01-VC
copia
EAN / GTIN 4054596624887
copia
Codice del produttore 7100185618
copia
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

I filtri per saldatura 3M™ Speedglas™ della serie G5 offrono caratteristiche quali robustezza e affidabilità per le maschere per saldatura G5-01 e G5-03. Riducono l’affaticamento degli occhi e migliorano la qualità dei cordoni di saldatura. Il tempo di illuminazione e i livelli di oscuramento sono regolabili e il tempo di transizione è pari a 0,1 ms. La sensibilità dei sensori può essere personalizzata. Grazie alla Natural Colour Technology, i filtri offrono una visione chiara. Sono compatibili con le maschere G5-01 e G5-03 e garantiscono protezione e comfort ottimali.

Download & documenti

Della stessa famiglia "3M™ Speedglas™ G5-01" Visualizza tutto