• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Automatikschweißfilter G5-01-VC, Typ: G5-01-VC

Artikel-Nr.: 098209 G5-01-VC
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 3M™ Speedglas™ G5-01
Inhalt 1
Herstellerbezeichnung H610030
passend für G5-01
Energieversorgung Batteriebetrieben
Scheibentönung 5, 8-14
UV-Schutz Tönung 14 (permanent)
Schutzstufe IR-Filter Tönung 14 (permanent)
Lichtstufe Dunkelstufe 3
Batterielebensdauer ADF bis zu 1500 Stunden
Sichtfeld Schweißfilter [mm] 73×109 mm
Anzahl der Sensoren 4
Automatisches Einschalten ja
Produktart Schweißmasken Filter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098209 G5-01-VC
EAN / GTIN 4054596624887
Herstellernummer 7100185618
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Die 3M™ Speedglas™ Schweißfilter der Serie G5 bieten robuste und zuverlässige Funktionen für die Schweißmasken G5-01 und G5-03. Sie reduzieren die Augenbelastung und verbessern die Schweißnahtqualität. Die Aufhellzeit und Dunkelstufen sind einstellbar, und die Umschaltzeit beträgt 0,1 ms. Die Empfindlichkeit der Sensoren lässt sich individuell anpassen. Dank der Natural Colour Technology bieten die Filter eine klare Sicht. Sie sind kompatibel mit den Masken G5-01 und G5-03 und garantieren optimalen Schutz und Komfort.