• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Automatický zváračský filter G5-01-VC, Typ: G5-01-VC

Č. pol.: 098209 G5-01-VC
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria 3M™ Speedglas™ G5-01
Obsah 1
Označenie výrobcu H610030
vhodné pre G5-01
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Odtieň skla okuliarov 5, 8-14
UV ochrana Odtieň 14 (trvalý)
Stupeň ochrany IR-filtra Odtieň 14 (trvalý)
Úroveň osvetlenia Tmavá úroveň 3
Životnosť batérií ADF až 1500 hodín
Zorné pole Zvárací filter [mm] 73×109 mm
Počet snímačov 4
Automatické zapnutie áno
Druh produktu Filter zváračskej masky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 098209 G5-01-VC
EAN/GTIN 4054596624887
Číslo výrobcu 7100185618
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Prevedenie:

Zváračské filtre série 3M™ Speedglas™ G5 poskytujú robustné a spoľahlivé funkcie pre zváračské masky G5-01 a G5-03. Znižujú namáhanie očí a zlepšujú kvalitu zvaru. Doba zjasňovania a úrovne stmavnutia sú nastaviteľné a doba prepínania je 0,1 ms. Citlivosť senzorov je možné individuálne nastaviť. Vďaka technológii Natural Colour poskytujú filtre jasný výhľad. Sú kompatibilné s maskami G5-01 a G5-03 a zaručujú optimálnu ochranu a komfort.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka