Automata hegesztőmaszk szűrő G5-01-VC, Típus: G5-01-VC

Cikkszám: 098209 G5-01-VC
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat 3M™ Speedglas™ G5-01
Tartalom 1
Gyártó jelölése H610030
Alkalmazható G5-01
Energiaellátás Elemes
Lencse színezése 5, 8-14
UV védelem Szín 14 (állandó)
IR szűrő védelmi fokozat Szín 14 (állandó)
Fényfokozat Sötét fokozat 3
Elem élettartam ADF akár 1500 óra
Hegesztő szűrő látómező [mm] 73×109 mm
Szenzorok száma 4
Automatikus bekapcsolás igen
Termék fajtája Hegesztőmaszk szűrő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 098209 G5-01-VC
EAN / GTIN 4054596624887
Gyártó száma 7100185618
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

A G5 sorozatú 3M™ Speedglas™ hegesztőszűrők robusztus és megbízható funkciókat kínálnak a G5-01 és G5-03 hegesztőmaszkokhoz. Csökkenti a szem terhelését és javítja a hegesztési varrat minőségét. A világosodási idő és a sötét fokozatok beállíthatók, az átváltási idő 0,1 ms. A szenzorok érzékenysége egyedileg beállítható. A Natural Colour technológiának köszönhetően a szűrők tiszta látást biztosítanak. Ezek kompatibilisek a G5-01 és G5-03 maszkokkal, és optimális védelmet és kényelmet biztosítanak.