• Ingen pris tilgjengelig

Automatiksvetsfilter G5-01-VC, Typ: G5-01-VC

Article no.: 098209 G5-01-VC

Select article variation and quantity

Typ Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie 3M™ Speedglas™ G5-01
Innehåll 1
tillverkarens beteckning H610030
passar för G5-01
Energiförsörjning Batteridriven
Glastoning 5, 8–14
UV-skydd Färgton 14 (permanent)
Skyddsklass IR-filter Färgton 14 (permanent)
Ljusnivå Mörk nivå 3
batterilivslängd ADF upp till 1 500 timmar
Synfält, svetsfilter [mm] 73×109 mm
Antal sensorer 4
Automatisk start ja
Produktslag svetsmasker filter

Identification & Classification

Artikkelkode 098209 G5-01-VC
EAN / GTIN 4054596624887
Manufacturer number 7100185618
Manufacturer/responsible person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beskrivelse

Utförande:

Svetsfiltren 3M™ Speedglas™ i G5-serien erbjuder robusta och tillförlitliga funktioner för svetsmaskerna G5-01 och G5-03. De minskar belastningen på ögonen och förbättrar svetskvaliteten. Upplysningstiden och mörknivåerna är justerbara och omkopplingstiden är 0,1 ms. Sensorernas känslighet kan justeras individuellt. Tack vare den naturliga färgtekniken ger filtren en klar bild. De är kompatibla med maskerna G5-01 och G5-03 och garanterar optimalt skydd och bästa komfort.