Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Automatický svářečský filtr G5-01-VC, Typ: G5-01-VC

Artiklové číslo: 098209 G5-01-VC

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098209 G5-01-VC
EAN / GTIN 4054596624887
Číslo výrobce 7100185618
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Svařovací filtry řady 3M™ Speedglas™ G5 nabízejí robustní a spolehlivé funkce pro svařovací masky G5-01 a G5-03. Snižují namáhání očí a zlepšují kvalitu svarů. Doba zjasnění a úrovně ztmavnutí jsou nastavitelné a doba přepínání činí 0,1 ms. Citlivost snímačů lze individuálně upravit. Díky technologii Natural Colour nabízejí filtry jasný výhled. Jsou kompatibilní s maskami G5-01 a G5-03 a zaručují optimální ochranu a pohodlí.