Serrafiletti GARANT GreenPlus 2GP43, Contenuto: 50ml

Codice art.: 088061 50
copia
Prezzo per 1 Articolo (CHF 71.80 / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
51 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Base chimica Metacrilato
Viscosità dinamica 1.500 mPas - 4.000 mPas
Spessore 1,08 g/cm3
Forma liquido
Punto di infiammabilità 100 °C
Campo di impiego temperatura -55 °C - 180 °C
Resistenza manuale secondo 5 min - 15 min
Completamente indurito dopo 3 h - 6 h
Caratteristica Fluorescenza ai raggi UV; sigillante; resistente alle vibrazioni
Sostenibilità GARANT GreenPlus
adatto per materiale Metallo
adatto per campo d’impiego Per sigillare filetti; Uso universale; superfici oleose
Per misura del filetto M fino a M36
Classe di resistenza Resistenza media
Momento di scollamento minimo 15 Nm - 25 Nm
Smontaggio con attrezzo standard
Colore blu
Capacità 50 ml
Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 23 °C
Durata dalla data di produzione 24 mese
Serie GreenPlus
Tipo di prodotto Frenafiletti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 088061 50
copia
EAN / GTIN 4062406423414
copia
Codice del produttore 088061 50
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

L’utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. I serrafiletti monocomponenti e anaerobici sono adatti per tutti i tipi e qualsiasi forma di filettatura. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.
Modello 2GP43, a media resistenza. Sigilla e chiude diversi tipi di giunti a vite. Elevata resistenza contro le vibrazioni. Indurimento rapido su un elevato numero di metalli ferrosi. Maggiore tolleranza all’olio.

Uso:

Bassa resistenza − distacco facile con attrezzi normali. Media resistenza − distacco con attrezzi normali. Alta resistenza − distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C).

Nota:

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript