• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Coppia di guanti GARANT GreenPlus, Misure guanti da lavoro: 6

Codice art.: 094338 6
Sconto
CHF 4.40
Prezzo per 1 paia
Prezzo valido fino al 31 dic 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Caratteristiche guanti: Adatto per touchscreen; Piega del pollice rinforzata
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 15G

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GreenPlus
Sostenibilità GARANT GreenPlus
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Caratteristiche guanti Adatto per touchscreen; Piega del pollice rinforzata
EN 388 4121X
Materiale supporto Nylon
Rivestimento Nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Colore verde / nero
Misure guanti da lavoro 6
Tecnologia di lavorazione a maglia 15G
Utilizzo riutilizzabile
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094338 6
EAN / GTIN 4067263723837
Codice del produttore 094338 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

I nuovi guanti GARANT GreenPlus si contraddistinguono non solo per la loro sostenibilità, ma anche per un elevato livello di comfort e una notevole resistenza.
Il guanto multiuso sostenibile è realizzato per l’85% (oltre il 54% di materiale riciclato nel prodotto finale) in filato di nylon riciclato (esempio applicabile alla Dim. 9). Tale caratteristica comporta una riduzione delle emissioni di CO2 pari a 78 g per paio rispetto ai guanti multiuso in nylon disponibili in commercio (esempio applicabile alla Dim. 9). Tecnologia di lavorazione a 15 maglie per un’ottima sensibilità tattile. Palmo con rivestimento leggero in nitrile. Con funzionalità touchscreen. Adatto sia per gli ambienti lavorativi asciutti sia per le aree oleose, grasse e bagnate. Con piega del pollice rinforzata per garantire una maggiore durata.

Nota:

Confezione ecologica completamente senza plastica. Questi guanti possono essere acquistati solo in un’unità di imballaggio completa oppure in un suo multiplo.

Warning:

Uso previsto
  • Proteggono le mani da rischi meccanici, escoriazioni, vesciche e altre lesioni superficiali.
  • Garantisce un effetto protettivo ottimale solo se l’area da proteggere è completamente coperta. In caso di guanti protettivi con chiusura, verificarne la stabilità. I guanti protettivi non devono scivolare dalla mano. Selezionare la misura dei guanti adatta.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non proteggono da rischi chimici, microbiologici, termici, elettrici o lesioni da taglio.
  • Non utilizzare in prossimità di componenti meccanici rotanti.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.

Download & documenti

Della stessa famiglia "GreenPlus" Visualizza tutto