• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

GARANT GreenPlus schroefborging 2GP43, Inhoud: 50ml

Artikelnummer: 088061 50
Korting
€ 33,10
Prijs per 1 Stuk (556,00 € / 1 Litre)
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
144 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Duurzaamheid: GARANT GreenPlus

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Chemische basis Methacrylate
Dynamische viscositeit 1.500 mPas - 4.000 mPas
Dichtheid 1,08 g/cm3
Vorm vloeibaar
Vlampunt 100 °C
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 180 °C
Handvastheid na 5 min - 15 min
Volledig uitgehard na 3 h - 6 h
Eigenschap fluorescerend onder UV-licht; afdichtend; trillingsbestendig
Duurzaamheid GARANT GreenPlus
geschikt voor materiaal metaal
geschikt voor toepassingsgebied Schroefdraadafdichting; universeel inzetbaar; met olie besmeurde oppervlakken
Voor draadafmeting M tot M36
Sterkteklasse Middelsterk
Minimaal losbreekmoment 15 Nm - 25 Nm
Demontage met normaal gereedschap
Kleur blauw
Inhoud 50 ml
Opslagtemperatuur 5 °C - 23 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 24 maand
Serie GreenPlus
Producttype Schroefborging

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 088061 50
EAN/GTIN 4062406423414
Nummer fabrikant 088061 50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Het gebruik van schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van schroefverbindingen. De anaerobe 1-component schroefborgingen zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen.
Type 2GP43 middelvast. Verdicht en sluit af bij veel soorten schroefverbindingen. Zeer resistent tegen trillingen. Snelle uitharding bij een hoog aantal ferrometalen. Verhoogde olietolerantie.

Toepassing:

Weinig sterk − losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk. Middelsterk − losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk. Hoogvast − losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150°C).

Tip:

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "GreenPlus" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan