{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | GreenPlus | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT GreenPlus Schraubensicherung 2GP43 | |
| Spalva | mėlyna | |
| Sandėliavimo temperatūra nuo | 5 °C | |
| Sandėliavimo temperatūra iki | 23 °C | |
| Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 24 mėnuo | |
| Sriegio dydis maks. | M36 | |
| Išardymas | su standartiniu įrankiu | |
| Tinka medžiagoms | metalas | |
| Cheminė bazė | metakrilatas | |
| Cheminė forma | skyst. | |
| Užpildymo kiekis | 50 ml | |
| Tankis | 1,08 g/cm3 | |
| Dinaminis klampumas min. | 1 500 mPas | |
| Dinaminis klampumas maks. | 4 000 mPas | |
| Stiprumo klasė | vidutinio tvirtumo | |
| Kietumas tempiant pagal min. | 5 min | |
| Kietumas tempiant pagal maks. | 15 min | |
| Funkcinis stiprumas pagal min. | 180 min | |
| Funkcinis stiprumas pagal maks. | 360 min | |
| Atlaisvinimo momentas min. | 15 Nm | |
| Atlaisvinimo momentas maks. | 25 Nm | |
| Užsiliepsnoj. temperat. | 100 °C | |
| Temperatūros taikymo diapazonas min. | −55 °C | |
| Temperatūros taikymo diapazonas maks. | 180 °C | |
| Paskirtis | alyvuoti paviršiai; sriegių sandarinimas; universaliam naudojimui | |
| Savybė | atsp. alyvai; atspar. vibracijai; fluorescencin. UV spinduliuose; greitai kietėja; sandar.; sumažina strigimą | |
| Produkto rūšis | varžtų sandarinimo priemonė |
| Produkto numeris | 088061 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406423414 | |
| Gamintojo numeris | 088061 50 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |