Squadra paraspigoli ULTRAPROTECT con chiusura a strappo, Larghezza A: 65mm

Codice art.: 086290 65
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza A (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza A 65 mm
Dimensione B 200 mm
Per nastri di sollevamento WLL 1.000 kg
Per imbragature WLL 1.000 kg - 3.000 kg
Tipo di prodotto Paraspigoli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086290 65
copia
EAN / GTIN 4049924502302
copia
Codice del produttore UPCP065X200
copia
Produttore Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl

Descrizione

Esecuzione:

Squadra paraspigoli molto flessibile, estremamente resistente al taglio e all’usura in Dyneema®.

Uso:

In combinazione con imbragature e nastri di sollevamento.