Protection angulaire ULTRAPROTECT avec fermeture auto-agrippante, Largeur A: 65mm

Réf.: 086290 65
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur A (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur A 65 mm
Dim. B 200 mm
Pour élingues plates 1 000 kg
Pour élingues tubulaires 1 000 kg - 3 000 kg
Type de produit Protège-arêtes

Identification et classification

Référence article 086290 65
Copier
EAN / GTIN 4049924502302
Copier
Réf. fabricant UPCP065X200
Copier
Fabricant Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl

Description

Exécution:

Protection angulaire très souple, extrêmement résistante aux coupures et à l’abrasion en Dyneema®.

Utilisation:

En combinaison avec des élingues tubulaires et plates.