ULTRAPROTECT Kutni štitnik za zaštitu rubova sa zatvaračem 65 mm

Artikl br.: 086290 65
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina A 65 mm
Dimenzija B 200 mm
prikladno za WLL podizne vrpce 1.000 kg
prikladno za WLL omče 1.000 kg - 3.000 kg
Vrsta proizvoda Zaštita za rubove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086290 65
EAN / GTIN 4049924502302
Broj proizvođača UPCP065X200

Opis

Izvedba:

Vrlo elastičan kutni štitnik za zaštitu rubova, ekstremno otporan na rezanje i trošenje, od Dyneema®.

Upotreba:

U kombinaciji s trakama i remenjem za podizanje.