• Gerbiami Klientai, 2026 m. spalio 24 d., šeštadienį, nuo 09:00 iki maždaug 11:00 val. eShop sistemoje bus atliekami techninės priežiūros darbai. Šiuo laikotarpiu kainų rodymas gali būti laikinai apribotas. Dėkojame už supratingumą!

ULTRAPROTECT briaunų apsauginis kampainis su lipuku, A plotis: 65mm

Prekės Nr.: 086290 65
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

A plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ULTRAPROTECT
Gamintojo pavadinimas ULTRAPROTECT Kantenschutzwinkel mit Klettverschluss
Keliamoji galia maks. 3 000 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086290 65
EAN / GTIN 4049924502302
Gamintojo numeris UPCP065X200
Gamintojas / atsakingas asmuo Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Netherlands, www.technotex.nl

Aprašymas

Modelis:

Itin lankstus, itin atsparus įpjovimams ir dilimui kraštų apsaugos kampas iš Dyneema®.

Paskirtis:

Kartu su kilpomis ir kėlimo juostomis.