ULTRAPROTECT Kantskyddsvinkel med kardborrlås 65 mm

Article no.: 086290 65
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
59 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Bredd A 65 mm
dim B 200 mm
passar till WLL-lyftband 1 000 kg
passar till WLL-rundslingor 1 000 kg - 3 000 kg
Produktslag Kantskydd

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 086290 65
EAN / GTIN 4049924502302
Manufacturer number UPCP065X200

Beskrivelse

Utförande:

Mycket flexibel kantskyddsvinkel av Dyneema® medextrem tålighet mot vassa eggar och slitage.

Användningsdata:

I kombination med rundslingor och lyftband.