ULTRAPROTECT-reunasuojakulma tarrakiinnitys 65 mm

Tuote nro.: 086290 65
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys A 65 mm
Mitta B 200 mm
Sopii WLL-nostoliinoille 1 000 kg
Sopii WLL-pyörösilmukoille 1 000 kg - 3 000 kg
Tuotetyyppi Reunasuoja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086290 65
EAN / GTIN 4049924502302
Valmistajan numero UPCP065X200

Kuvaus

Malli:

Hyvin joustava, erinomaisesti leikkaamisen ja repeämisen kestävä reunasuojakulma Dyneema®:sta.

Käyttö:

Yhdessä pyörösilmukoiden ja nostohihnojen kanssa.