ULTRAPROTECT uholník na ochranu hrán so suchým zipsom so suchým zipsom 65

Č. pol.: 086290 65
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka A 65 mm
Rozmer B 200 mm
vhodná pre zdvíhacie pásy WLL 1 000 kg
vhodná pre kruhové slučky WLL 1 000 kg - 3 000 kg
Druh produktu Ochrana hrán

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086290 65
EAN/GTIN 4049924502302
Číslo výrobcu UPCP065X200

Popis

Prevedenie:

Veľmi pružný uholník na ochranu hrán, mimoriadne odolný voči prerezaniu a oderu z Dyneema®.

Použitie:

V kombinácii s kruhovými závesmi a zdvíhacími popruhmi.