Set con tubo flessibile in PU High Vis con giunto di sicurezza in acciaio eSafe ⌀ 8×12 mm, Lunghezza utile del tubo flessibile: 5m

Codice art.: 080246 5
copia
Prezzo per 1 Articolo (CHF 16.40 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza utile del tubo flessibile (m) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Pressione massima di esercizio 16 bar
⌀ Esterno tubo flessibile 12 mm
⌀ Interno tubo flessibile 8 mm
Lunghezza utile del tubo flessibile 5 m
Colore verde
Raccordo innesto 1/4 pollici
Tipo di prodotto Tubo flessibile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080246 5
copia
EAN / GTIN 7391390442215
copia
Codice del produttore 309587506
copia
Produttore/persona responsabile CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Descrizione

Esecuzione:

Tubo in PU molto leggero, flessibile e resistente alle abrasioni con una buona forza di recupero.
Kit tubi flessibili nel colore segnaletico verde (High-visible).

Fornitura:

Inclusi accoppiamento rapido di sicurezza in acciaio e nipplo in acciaio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti