Jeu de tuyaux en PU High Vis avec raccord de sécurité en acier eSafe ⌀ 8×12 mm, Longueur de tuyau utile: 5m

Réf.: 080246 5
Prix par 1 unité (13,68 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de tuyau utile (m) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, vert Vert de sécurité
Couleur vert
Type de raccordement, Entrée Raccord rapide
Type de raccordement, Sortie Raccords enfichables
Réf., Raccords enfichables 1/4 pouce
Réf., Raccord rapide 1/4 pouce
Type de produit Schlauch
Forme de tuyau forme hélicoïdale
Matériau tuyau Polyuréthane (PU)
Diamètre extérieur flexible 12 mm
Diamètre intérieur flexible 8 mm
Longueur de tuyau utile 5 m
Pression de service max. 16 bar
Connexion Sortie; Entrée
Pour air comprimé

Identification et classification

Référence article 080246 5
EAN / GTIN 7391390442215
Réf. fabricant 309587506
Fabricant/personne responsable CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Description

Exécution:

Tuyau en PU très léger, souple et résistant à l’abrasion avec bon retour de force.
Kit de tuyaux en couleur de signalisation verte (High-visible).

Livraison:

Avec raccord rapide de sécurité en acier et raccord en acier.