PU hadica High Vis s bezpečnostnou oceľovou spojkou v súprave ⌀ 8×12 mm, využiteľná dĺžka hadice: 5m

Č. pol.: 080246 5
Cena za 1 ks (13,25 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

využiteľná dĺžka hadice (m) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farebný odtieň, zelená Signálna zelená
Farba zelená
Druh pripojenia, Vstup Rychlospojka
Druh pripojenia, Výstup Zásuvné bradavky
Veľkosť, Zásuvné bradavky 1/4 palec
Veľkosť, Rýchlospojka 1/4 palec
Druh produktu Schlauch
Tvar hadice špirálovité
Materiál hadice Polyuretán (PU)
Vonkajší priemer hadice 12 mm
Vnútorný priemer hadice 8 mm
Využiteľná dĺžka hadice 5 000 mm
Prevádzkový tlak max. 16 bar
Pripojenie Výstup; Vstup
Vhodné pre stlačený vzduch

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080246 5
EAN/GTIN 7391390442215
Číslo výrobcu 309587506
Výrobca/zodpovedná osoba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Popis

Prevedenie:

Veľmi ľahká, flexibilná a oderu odolná PU hadica s dobrou regeneračnou silou.
Súprava hadíc signálnej farby zelená (vysoká viditeľnosť).

Rozsah dodávky:

Vrátane bezpečnostnejoceľovej rýchlospojky a oceľovej vsuvky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky