PU-slangset High Vis met stalen veiligheidskoppeling eSafe ⌀ 8×12 mm 5 m

Artikelnummer: 080246 5
(12,72 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Maximale werkdruk 16 bar
Slang buiten-⌀ 12 mm
Slang binnen-⌀ 8 mm
bruikbare slanglengte 5 m
Kleur groen
Aansluiting steeknippel 1/4 inch
Producttype Slang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080246 5
EAN/GTIN 7391390442215
Nummer fabrikant 309587506

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer lichte, flexibele en slijtvaste PU-slang met goede terugtrekkracht.
Slangkit in signaalkleur groen (High-visible).

Levering:

Inclusief stalen veiligheids-snelkoppeling en stalen nippel.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen