PU hadice High Vis v sadě s bezpečnostní ocelovou spojkou eSafe ⌀ 8×12 mm, Využitelná délka hadice: 5m

Artiklové číslo: 080246 5
Cena za 1 ks (CZK 341,20 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Využitelná délka hadice (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Zelená Signální zelená
Barva Zelená
Typ přípojky, Vstup Rychlospojka
Typ přípojky, Výstup Zásuvné bradavky
Velikost, Zásuvné bradavky 1/4 palec
Velikost, Rychlospojka 1/4 palec
Druh produktu Schlauch
Tvar hadice Spirálový tvar
Materiál hadice Polyuretan (PU)
Průměr hadice vnější 12 mm
Průměr hadice vnitřní 8 mm
Užitečná délka hadice 5 m
Provozní tlak max 16 bar
Přípojka Výstup; Vstup
Vhodné pro Stlačený vzduch

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080246 5
EAN / GTIN 7391390442215
Číslo výrobce 309587506
Výrobce/odpovědná osoba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Popis

Provedení:

Velmi lehká, flexibilní a otěruvzdorná PU hadice s dostatečnou vratnou silou.
Sestava hadice v signální zelené barvě (vysoká viditelnost).

Rozsah dodávky:

Včetně bezpečnostní ocelové rychlospojky a ocelové vsuvky.