PU Schlauchset High Vis mit Sicherheits-Stahlkupplung eSafe ⌀ 8×12 mm, nutzbare Schlauchlänge: 5m

Artikel-Nr.: 080246 5
Preis pro 1 Stück (13,68 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

nutzbare Schlauchlänge (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grün
Signalgrün
Farbe
grün
Art Anschluss, Eingang
Schnellkupplung
Art Anschluss, Ausgang
Stecknippel
Größe, Stecknippel
1/4 Zoll
Größe, Schnellkupplung
1/4 Zoll
Produktart
Schlauch
Schlauchform
spiralförmig
Material Schlauch
Polyurethan (PU)
Durchmesser außen Schlauch
12 mm
Durchmesser innen Schlauch
8 mm
nutzbare Schlauchlänge
5 m
Betriebsdruck max.
16 bar
Anschluss
Ausgang; Eingang
geeignet für
Druckluft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080246 5
EAN / GTIN 7391390442215
Herstellernummer 309587506
Hersteller/verantwortliche Person CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Beschreibung

Ausführung:

Sehr leichter, flexibler und abriebfester PU-Schlauch mit guter Rückholkraft.
Schlauchkit in Signalfarbe grün (High-visible).

Lieferumfang:

Inklusive Sicherheits-Stahl-Schnellkupplung und Stahlnippel.