Set furtunuri din PU High Vis cu cuplaj de siguranţă eSafe ⌀ 8×12 mm, Lungimea utilă a furtunului: 5m

Cod articol.: 080246 5
Preț per 1 buc. (13,39 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea utilă a furtunului (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, verde Verde semnal
Culoarea verde
Tip conectare, Intrare Cuplaj rapid
Tip conectare, Ieşire Niplu de fixare
Dimensiuni, Niplu de fixare 1/4 inch
Dimensiuni, Cuplaj rapid 1/4 inch
Tip produs Schlauch
Formă furtun În spirală
Material furtun Poliuretan (PU)
Diametrul exterior furtun 12 mm
Diametru interior furtun 8 mm
Lungimea utilă a furtunului 5 m
Presiune de funcționare max. 16 bar
Racord Ieşire; Intrare
Recomandat pentru Aer comprimat

Identificare și clasificare

Cod articol 080246 5
EAN / GTIN 7391390442215
Număr producător 309587506
Producător/responsabil CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Descriere

Execuţie:

Furtun PU foarte uşor, flexibil şi rezistent la abraziune, cu forţă bună de retragere.
Kit furtun în verde signal (cu vizibilitate ridicată).

Livrare:

Inclusiv cuplaj rapid de siguranţă din oţel şi niplu din oţel.