Mini-smerigliatrice angolare ad aria compressa, Modello: RAM20LR

Codice art.: 079316 RAM20LR
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Potenza fornita 300 W
Numero massimo giri 20.000 min-1
Fabbisogno massimo d’aria 1.207 l/min
Filettatura di raccordo BSP
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Vibrazione massima a norma EN 2,58 m/s2
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 8 mm
⌀ Massimo disco 75 mm
Peso 0,6 kg
Rumorosità 74 dB(A)
Tipo di prodotto Smerigliatrice angolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 079316 RAM20LR
copia
EAN / GTIN 5390145244502
copia
Produttore/persona responsabile ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB KILLYGARRY, CAVAN H12 DK4, Ireland, www.atagroup.com

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice angolare compatta con design ergonomico e testa sottile per un facile accesso in punti ristretti.
Smerigliatrice angolare compatta con design ergonomico e testa sottile per un facile accesso in punti ristretti. Per mini-platorelloi Roloc® di ⌀ 50/75 mm.

Fornitura:

Inclusa pinza di serraggio standard 6 mm ATA Tools codice 133-122-10.

Accessori speciali:

Pinza di serraggio opzionale 3 mm ATA Tools codice 133-126-10.
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello