{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Anslutningsgänga | BSP | |
| Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
| Rekommenderad slangstorlek (invändig diameter) | 8 mm | |
| Maximal luftförbrukning | 1 207 l/min | |
| Tillverkarens beteckning | RAM20LR | |
| Energiförsörjning | tryckluftsdriven | |
| Diameter slipskiva | 75 mm | |
| Diameter späntång | 6 mm | |
| Diameter skiva max. | 75 mm | |
| Max. varvtal | 20 000 min-1 | |
| Bullernivå | 74 dB | |
| Axeleffekt | 300 W | |
| Anmärkning | kompakt utförande | |
| Vibration enligt EN, max. | 2,58 m/s2 | |
| Produktslag | vinkelslip | |
| Total vikt | 0,6 kg |
| Artikelnummer | 079316 RAM20LR | |
| EAN/GTIN | 5390145244502 | |
| Tillverkare/ansvarig person | ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB Killygarry, Cavan H12 DK46, Ireland, www.atagroup.com |